{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1.1/2-12 UNF | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2,117 mm | |
Pasos por pulgada | 12 | |
⌀ de rosca | 38,1 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Vástago cuadrado □ | 24 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 36 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 95,25 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130040 1.1/2-12 | |
EAN / GTIN | 4062406044916 | |
Número del fabricante | 130040 1.1/2-12 |