Macho para roscar a máquina para agujero pasante 3/8-20

Número de artículo: 130030 3/8-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UN
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: ASME B1.1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 3/8-20 UN
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca UN
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca ASME B1.1
Clase de tolerancia 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,27 mm
Pasos por pulgada 20
⌀ de rosca 9,525 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Vástago cuadrado □ 8 mm
⌀ de agujero para roscar 8,3 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 28,59 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130030 3/8-20
EAN / GTIN 4062406034740
Número del fabricante 130030 3/8-20

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
20
Aluminio
N
18
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
12
Acero < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones