{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 3/8-16 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,588 mm | |
Pasos por pulgada | 16 | |
⌀ de rosca | 9,525 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Vástago cuadrado □ | 8 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 7,95 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 28,59 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130030 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406034764 | |
Número del fabricante | 130030 3/8-16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho para roscar a máquina para agujero pasante 3/8-16
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
133,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
41,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
146,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
143,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
136,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
19,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ de rosca | 9,525 | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
⌀ de agujero para roscar | 7,95 | 8 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8 |
Vástago cuadrado □ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |