LLAVE ESPOLONES ARTICULADA 120MM

Número de artículo: 125A.120
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave de gancho

Identificación y clasificación

Número de artículo 125A.120
Copiar
EAN / GTIN 3148511346631
Copiar
Número del fabricante 125A.120
Copiar
Número L L60130 1958
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Para las tuercas con ranura lateral, la junta cuenta con una arandela elástica para un funcionamiento suave y fiable
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 9
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700