Broca escalonada corta para agujero de rosca MDI 90° M2F

Número de artículo: 125050 M2F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 8378
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para rosca M2F
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 8378
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
    Refrigeración interior no
    ⌀ D1 1. Nivel con bisel h8 1,8 mm
    ⌀ D2 2. Nivel con bisel h8 2,5 mm
    Altura del escalonado L1 1. Nivel 5,3 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
    Longitud total L 62 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,05 mm/rev.
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color sin
    Empleo con tipo de perforación en agujero ciego y pasante
    Tipo de producto Broca escalonada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 125050 M2F
    EAN / GTIN 4045197265500
    Número del fabricante 125050 M2F

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    260
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    180
    Aluminio > 10 % Si
    N
    180
    Acero < 500 N/mm²
    P
    90
    Acero < 750 N/mm²
    P
    90
    Acero < 900 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    60
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Estabilidad. Long. escalonada DIN 8378. Alineación precisa por estrechas tolerancias concentricidad entre ⌀ taladro y ⌀ avellanado.

    Aplicación:

    Especialmente adecuada para máquinas CN y máquinas automáticas. Para perforaciones de orificios de núcleo de rosca según DIN 336 hoja 1 con avellanado previo de 90°. Con ello, el macho para roscar siguiente no empieza a cortar en los cantos vivos de los taladros.
    Tamaños F: Taladros para roscar, para los siguientes machos para laminar roscas.