{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para rosca | M4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 8378 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ D1 1. Nivel con bisel h8 | 3,3 mm | |
⌀ D2 2. Nivel con bisel h8 | 4,5 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel | 11,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero ciego y pasante | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 125050 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197064882 | |
Número del fabricante | 125050 M4 |