{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 20×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 74,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 40 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 80 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123590 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197353962 | |
Número del fabricante | 123590 3,5 |