Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 20×D 10,8 mm

Número de artículo: 123590 10,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 20×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 10,8 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 20×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 251,8 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Longitud de la ranura de viruta Lc 268 mm
Longitud total L 315 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,37 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123590 10,8
EAN / GTIN 4045197354365
Número del fabricante 123590 10,8

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
150
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
180
Aluminio > 10 % Si
N
130
PMMA Fibra acrílica
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
PRFV
N
70
CFRP
N
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 6 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladro profundo 16×D se necesita un centrado previo con n.° 121068121121 o una perforación piloto 4×D con la broca piloto n.° 122606. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.° 122606.
La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien. Ver también la página 140/141.