{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
Intervalo de ⌀ | 6,01 mm - 8,00 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 108 mm | |
Longitud total L | 146 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123236 6,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201463 | |
Número del fabricante | 123236 6,01-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI GARANT Master Steel FEED de Weldon DIN 6535 HB 6,01-X mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
373,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
310,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
373,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
310,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
208,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
173,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
210,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
175,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí |
Longitud total L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |