{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 163,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 182 mm | |
Longitud total L | 230 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,56 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123235 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197841032 | |
Número del fabricante | 123235 12,5 |