{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 49,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 54 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123225 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197844828 | |
Número del fabricante | 123225 3,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
171,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
203,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
208,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
151,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
151,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
133,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Ejecución | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Longitud total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 49,1 mm | 49,1 mm | 49,1 mm | 49,1 mm | 49,1 mm | 49,1 mm |