Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 8,5mm

Número de artículo: 123178 8,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 12×D
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 8,5 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 12×D
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 107,3 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 120 mm
Longitud total L 162 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,55 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123178 8,5
EAN / GTIN 4045197755414
Número del fabricante 123178 8,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
245
PMMA Fibra acrílica
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
PRFV
N
55
CFRP
N
55
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

El recubrimiento DLC sp2 de última generación con coeficiente de fricción reducido proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Elevada exactitud de alineación y concentricidad de la perforación gracias a 6 fajas guía.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12 × D se necesita un centrado previo con n.° 121068121130.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 123179.
Forma HE: pedir con n.° 123178 + 129100HE.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,5mm

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 8,5mm

a petición
En stock
6 piezas en stock
267,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
359,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
366,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
266,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
278,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
209,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Recubrimiento DLC TiAlN TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Ejecución 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
anillo de color amarillo azul verde verde verde verde
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra