{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 107,9 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 120 mm | |
Longitud total L | 162 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,55 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123178 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197755377 | |
Número del fabricante | 123178 8,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 8,1 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
267,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
278,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
209,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
Ejecución | 12×D | 12×D | 12×D |
anillo de color | amarillo | verde | verde |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |