{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 162 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123107 12 | |
EAN / GTIN | 4045197449641 | |
Número del fabricante | 123107 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 12 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
265,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
364,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
360,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
257,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
299,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
202,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | azul | verde | amarillo | verde | verde |
Longitud total L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |