Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 11,2mm

Número de artículo: 123107 11,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 8×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 11,2 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 8×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 97,2 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 114 mm
Longitud total L 162 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123107 11,2
EAN / GTIN 4045197449610
Número del fabricante 123107 11,2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
175
Aluminio > 10 % Si
N
135
Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
85
Acero < 900 N/mm²
P
75
Acero < 1100 N/mm²
P
45
Acero < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 123104.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 11,2mm

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 11,2mm

a petición
En stock
15 piezas en stock
265,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
364,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
360,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
299,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
202,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2
Ejecución 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D
Refrigeración interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
⌀ de mango Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 97,2 mm 97,2 mm 97,2 mm 97,2 mm 97,2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra