{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 11,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 97,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 162 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123026 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197846846 | |
Número del fabricante | 123026 11,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED de Weldon DIN 6535 HB 11,3 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
299,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
299,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
202,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
202,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
202,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |