{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Recubrimiento | AlTiN-Si | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43,9 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122771 6,1 | |
EAN / GTIN | 4062406147655 | |
Número del fabricante | 122771 6,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm o pulgadas): 6,1
a petición
En stock
66 piezas en stock
32,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
78,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
78,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
32,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
32,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |