• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 2 mm

Número de artículo: 122760 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 18 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 21 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122760 2
EAN / GTIN 4045197263445

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
100
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
35
Acero < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado.
Los filos principales convexos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de viruta larga.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122765.
Forma HE: pedir con n.º 122760 + 129100HE.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos nuevos recomendados son los n.° 122715; 122725 y 122651.
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra