{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 21 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122760 1,91-X | |
Número del fabricante | 122760 1,91-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,91-Xmm |
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
99,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
82,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
108,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
90,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
84,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
70,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
anillo de color | verde | amarillo | amarillo | verde |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |