Broca de MDI GARANT Master Steel FEED de Weldon DIN 6535 HB 17,2 mm

Número de artículo: 122726 17,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 17,2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 3
Ángulo de punta 145 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 67,2 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 93 mm
Longitud total L 143 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,66 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122726 17,2
EAN / GTIN 4045197795809
Número del fabricante 122726 17,2

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Taladro de 3 filos, desarrollado especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
  • La geometría del filo especial con extremos del filo estables y gran marcha libre en el centro permite avances máximos.
  • El agudizado patentado optimizado para la evacuación de viruta proporciona una presión de corte reducida y una buena trituración de virutas
  • Con un ángulo de punta de 145° para una reducida formación de rebabas en perforaciones pasantes.

La tecnología líder en el sector del labio transversal garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra