Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,2mm

Número de artículo: 122716 18,2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 18,2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 73,7 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 101 mm
Longitud total L 153 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,38 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122716 18,2
EAN / GTIN 4045197794727
Número del fabricante 122716 18,2
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.

Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra