{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Schaft | DIN 6535 HA con h6 | |
Innenkühlung | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
anillo de color | blanco | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122690 3,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200879 | |
Número del fabricante | 122690 3,71-X | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |