• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Número de artículo: 122690 3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 23,5 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en GJS ADI> 800 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color blanco
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122690 3
EAN / GTIN 4045197596185
Número del fabricante 122690 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800 N/mm²
K
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

3 fajas guía para una precisión y calidad de superficie especialmente elevadas con tolerancias de perforación estrechas. Geometría frontal asimétrica para un rendimiento de arranque de viruta muy elevado. Broca de fundición innovadora de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito HPC.

Ventaja:

Para un taladrado HPC de alto rendimiento en materiales de fundición. Idóneo para hierro fundido bainítico (ADI).

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122690 + 129100HB.
Forma HE: pedir con n.º 122690 + 129100HE.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra