{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 41,2 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122661 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197457677 | |
Número del fabricante | 122661 7,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 7,9mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
82,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
61,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
88,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
48,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
52,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 135 grados | 140 grados | 140 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm |