{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122661 13,1 | |
EAN / GTIN | 4045197583604 | |
Número del fabricante | 122661 13,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 13,1mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
187,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
133,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
180,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
110,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 135 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
⌀ de mango Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |