{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 22,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122652 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197972224 | |
Número del fabricante | 122652 3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca GARANT Diabolo HPC de MDI Weldon DIN 6535 HB 3,5 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
76,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
80,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
73,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
86,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
253 piezas en stock
42,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | p6 | m6 | p6 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |