{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122642 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197971913 | |
Número del fabricante | 122642 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca GARANT Diabolo HPC de MDI Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
65,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
78,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
78,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
65,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
431 piezas en stock
32,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
anillo de color | rojo | verde | verde | rojo | verde |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |