{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15,1 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 60,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122635 15,1 | |
EAN / GTIN | 4045197645777 | |
Número del fabricante | 122635 15,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 15,1mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
171,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
230,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
233,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
238,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
138,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |