{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122635 13 | |
EAN / GTIN | 4045197395146 | |
Número del fabricante | 122635 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 13mm
a petición
En stock
139 piezas en stock
133,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
219,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
199,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
259 piezas en stock
110,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
190,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | verde | verde | verde | verde | rojo |
Longitud total L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
⌀ de mango Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |