Broca MDI GARANT Master Alu Feed con mango cilíndrico DIN 6535 HA, Sin revestimiento, ⌀ DC h7: 12,5mm

Número de artículo: 122590 12,5
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ nominal DC 12,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 3
Ángulo de punta 130 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 58,3 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 77 mm
Longitud total L 124 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 1,21 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122590 12,5
Copiar
EAN / GTIN 4062406711894
Copiar
Número del fabricante 122590 12,5
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
250
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
200
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
200
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta de 3 cortes, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados en aluminio. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
  • Geometría de corte especialmente desarrollada, concebida para avances máximos, presión de corte reducida y rotura de virutas controlada.
  • Perfil de ranura rectificado finamente para la evacuación segura de las virutas.
  • Alcance de avances y duraciones extremas a través del tercer corte.
La tecnología líder en el sector del labio transversal de la herramienta garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir la forma HB: con n.° 122591.
Forma HE: pedir con n.° 122590 + 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra