• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,8 mm

Número de artículo: 122490 2,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
135 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 2,8 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 12,8 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 17 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122490 2,8
EAN / GTIN 4067263003953

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122491.
Pedir forma HE: con n.º 122492.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra