Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,4 mm

Número de artículo: 122490 2,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Inox
    ⌀ nominal DC 2,4 mm
    Recubrimiento AlTiN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537 K
    Ejecución 4×D
    Tolerancia ⌀ nominal m7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 10,9 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 14,5 mm
    Longitud total L 55 mm
    ⌀ de mango Ds 4 mm
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/rev.
    anillo de color azul
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122490 2,4
    EAN / GTIN 4067263003915
    Número del fabricante 122490 2,4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    140
    Aluminio > 10 % Si
    N
    120
    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
    Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Pedir forma HB: con n.º 122491.
    Pedir forma HE: con n.º 122492.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra