Broca GARANT Master Steel VHM-HPC con mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm

Número de artículo: 122471 8,5
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 8,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 34,3 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 47 mm
Longitud total L 89 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,27 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122471 8,5
EAN / GTIN 4069515005524
Número del fabricante 122471 8,5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
115
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
75
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Diseño robusto del taladro y afilado de la punta especial optimizado para una mejor formación de virutas posible y rotura segura de la viruta con valores de alimentación aumentados al mismo tiempo. Microgeometría avanzada, forma de borde de corte convexo y molienda cónica para una estabilidad adicional del borde de corte principal. Geometría optimizada de la ranura de sujeción y geometría frontal patentada para la eliminación de virutas segura para el proceso en materiales de acero y fundición. Recubrimiento de alto rendimiento de última generación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra