{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 11,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 38,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,28 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122426 11,1 | |
EAN / GTIN | 4045197792044 | |
Número del fabricante | 122426 11,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED de Weldon DIN 6535 HB 11,1 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
136,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
136,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 102 | 102 | 102 | 102 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |