{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 38,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,28 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122416 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197790798 | |
Número del fabricante | 122416 10,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,8mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
69,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
52,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
136,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
43,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
76,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
43,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | sin | verde | verde | verde | rojo | azul |
Longitud total L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm |