{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Ejecución | 4×D | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122406 5 | |
Número del fabricante | 122406 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 5mm |
a petición
En stock
11 piezas en stock
52,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
245 piezas en stock
34,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | |
anillo de color | azul | rosa | azul |
⌀ nominal DC | 5 mm | 5 mm | |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | m7 | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | 28 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |