{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,9 mm | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122406 4,1 | |
Número del fabricante | 122406 4,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,1mm |
a petición
En stock
38 piezas en stock
41,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
32,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
34,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | azul | verde | verde | azul |
Longitud total L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ nominal DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |