{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122396 9,3 | |
Número del fabricante | 122396 9,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 9,3 mm |
a petición
En stock
18 piezas en stock
37,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
49,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
31,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
29,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 135 grados | 140 grados | 140 grados |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |