{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122396 7 | |
Número del fabricante | 122396 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 7 mm |
a petición
En stock
24 piezas en stock
31,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
171 piezas en stock
27,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
46,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
26,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
anillo de color | azul | sin | verde | rojo | azul |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |