{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 20,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122391 5,1 | |
EAN / GTIN | 4067263006503 | |
Número del fabricante | 122391 5,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HB 5,1 mm
a petición
En stock
52 piezas en stock
26,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
146 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |