{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 17,7 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 46,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122391 17,7 | |
EAN / GTIN | 4067263007296 | |
Número del fabricante | 122391 17,7 |