{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122310 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197043740 | |
Número del fabricante | 122310 6,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 6,4
a petición
En stock
15 piezas en stock
31,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
31,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
78,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
78,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |