Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 12,8

Número de artículo: 122310 12,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 12,8 mm
    Recubrimiento TiN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537 K
    Ejecución 4×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 40,8 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 60 mm
    Longitud total L 107 mm
    ⌀ de mango Ds 14 mm
    Tolerancia de mango h6
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,26 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122310 12,8
    EAN / GTIN 4045197044143
    Número del fabricante 122310 12,8

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    140
    Aluminio > 10 % Si
    N
    120
    Acero < 500 N/mm²
    P
    80
    Acero < 750 N/mm²
    P
    75
    Acero < 900 N/mm²
    P
    65
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    60
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    35
    GG(G)
    K
    70
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

    Nota:

    ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
    El producto sucesor recomendado es el n.º 122501.
    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.º 122315.
    Forma HE: pedir con n.º 122320.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra