{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,45 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122307 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197756787 | |
Número del fabricante | 122307 6,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
76,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
80,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
77,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
44,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
69,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |