{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 15,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122307 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197756473 | |
Número del fabricante | 122307 3,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taladro VHM-HPC Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
a petición
En stock
51 piezas en stock
71,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
61,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
58,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
32,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
61,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
52,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Recubrimiento | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |