Ejecución:
Microbroca de alto rendimiento para el uso universal del material con un enfoque al mecanizado de acero. Máxima seguridad del proceso gracias a herramientas perfectamente adaptadas entre sí de todo el sistema y a la faja guía ampliada. Taladrado de diámetros más pequeños hasta una profundidad máxima después de la perforación piloto previa. Compromiso óptimo entre el diámetro del núcleo y el tamaño de la caja de virutas para una buena evacuación de las virutas, incluso en el caso de materiales de viruta larga. El aumento de la vida útil y del volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo producen un proceso de taladrado rentable, incluso con diámetros de perforación mínimos, además de una gran relación L/D.
Nota:
Para un uso con seguridad del proceso de las microbrocas a partir de 8×D es necesaria una
perforación piloto de
4×D como mínimo, con la microbroca piloto n.°
121223. En caso de mecanizado vertical y superficie plana de la pieza, a partir de D
C =⌀ 1 mm se puede prescindir de la perforación piloto hasta una longitud de 12×D Prestar siempre atención a la
ausencia de virutas en la perforación piloto antes de utilizar la siguiente broca. Recomendamos la realización de un avellanado de 90° con una broca de puntear CN adecuada, tras haber realizado la perforación piloto. En el caso de aplicaciones críticas (p. ej., precisión de fabricación máxima, formación de rebabas mínima, presión del refrigerante reducida), reducir el avance de la herramienta en un 50 % antes de la entrada y la salida del material. Los materiales de viruta larga requieren, en caso necesario, un
desahogo a intervalos de 3×D respectivamente, con un movimiento de retirada mínimo sobre la profundidad de la perforación piloto. Prestar atención a que los
instrumentos de sujeción de la herramienta sean adecuados (mandril de contracción térmica, conos de sujeción de expansión hidráulica) con una precisión de concentricidad menor que 0,003 mm, una
presión del refrigerante suficientemente alta (como mínimo 30 bar), así como una
filtración lo bastante fina del refrigerante (D
C <⌀ 2 mm con filtro ≤ 0,010 mm; D
C <⌀ 3 mm filtro ≤ 0,020 mm). La relación L/D indicada corresponde a la
profundidad de perforación mínima alcanzable con la microbroca correspondiente.
Longitud de la ranura de viruta L
C = L
2 + 1,5 × D
C.