{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 0,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 6,3 mm | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 7 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 121220 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197264237 | |
Número del fabricante | 121220 0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Microbrocas HPC MDI 0,5 mm
a petición
En stock
552 piezas en stock
17,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
5,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
6,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
8,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 38 | 20 | 20 | 20 |
Tolerancia de mango | h6 | h7 | h7 | h7 |
Ángulo de punta | 130 | 118 | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 7 | 3 | 3 | 3 |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 6,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |