{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MD K20 | |
Norma | DIN 8037 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40,3 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 56 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 121150 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197471499 | |
Número del fabricante | 121150 10,5 |