Broca espiral refrentada metal duro 10 mm

Número de artículo: 121150 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
652 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD K20
  • Norma: DIN 8037
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Número de filos Z: 2
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD K20
Norma DIN 8037
Tolerancia ⌀ nominal h8
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 118 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 41 mm
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 56 mm
Longitud total L 100 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,13 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 121150 10
EAN / GTIN 4045197471475
Número del fabricante 121150 10

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
140
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
70
Acero < 900 N/mm²
P
60
Acero < 1100 N/mm²
P
40
Acero < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Equipada con placa de corte de metal duro. Rectificada entre las puntas.
Vástago con espiga de arrastre para usarlo en boquillas de sujeción.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.