{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tolerancia de mango | h6 | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Ángulo de punta | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 10 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de centrar |
Número de artículo | 121040 4 | |
EAN / GTIN | 4045197038531 | |
Número del fabricante | 121040 4 |